!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 477 COLD-RESISTANT WINTER GLOVES, BLACK/BLUE, XL/9, ACRYLIC/NYLON/POLYESTER

SHOWA 477 COLD-RESISTANT WINTER GLOVES, BLACK/BLUE, XL/9, ACRYLIC/NYLON/POLYESTER

SHOWA

SHOWA 477 COLD-RESISTANT WINTER GLOVES, BLACK/BLUE, XL/9, ACRYLIC/NYLON/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOWA 477 COLD-RESISTANT WINTER GLOVES, BLACK/BLUE, XL/9, ACRYLIC/NYLON/POLYESTER

SHOWA 477 COLD-RESISTANT WINTER GLOVES, BLACK/BLUE, XL/9, ACRYLIC/NYLON/POLYESTER

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.66 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 199,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM477XL
  • N° de modèle du manufacturier 477XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

These black/blue cold-resistant gloves are size X-large and are made with acrylic , nylon, polyester. In addition, they have a nitrile coating and are liquid-resistant. They are full-finger, have an elastic cuff, and an EN 388 Rating of 4231X. They feature foam grip, ergonomic, cold-resistant, water-resistant, flexible, abrasion-resistant, form-fitting, impermeable.

Spécifications techniques

  • ItemCold-Resistant Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Glove Insulation MaterialAcrylic
  • StandardsCat II CE, EN 388:2016, EN 511:2006
  • Base Coating MaterialNitrile
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedYes
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Latex-FreeYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric9
  • Glove Length275 to 290 mm
  • Glove Coating ColourBlack, Blue
  • Glove FeaturesFoam Grip, Ergonomic, Cold-Resistant, Water-Resistant, Flexible, Abrasion-Resistant, Form-Fitting, Impermeable
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package5
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Palm MaterialNitrile
  • Glove Style Seamless Knit
  • Hand Protection Style Glove
  • EN 388 Rating 4231X
  • Insulated Yes
  • EN 511 Rating 11
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Grip
  • Cuff Style Elastic
  • Base Coating Coverage Palm
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha XL
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Minimum Temperature -50 Degrees C
  • Series SHOWA 477
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • Colour Black, Blue

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande