!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOUNTED FLAP WHEEL, 2 IN DIAMETER X 1 IN W, ¼ IN STRAIGHT SHANK, ALUMINUM OXIDE, 40 GRIT

MOUNTED FLAP WHEEL, 2 IN DIAMETER X 1 IN W, ¼ IN STRAIGHT SHANK, ALUMINUM OXIDE, 40 GRIT

DEWALT

MOUNTED FLAP WHEEL, 2 IN DIAMETER X 1 IN W, ¼ IN STRAIGHT SHANK, ALUMINUM OXIDE, 40 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOUNTED FLAP WHEEL, 2 IN DIAMETER X 1 IN W, ¼ IN STRAIGHT SHANK, ALUMINUM OXIDE, 40 GRIT

MOUNTED FLAP WHEEL, 2 IN DIAMETER X 1 IN W, ¼ IN STRAIGHT SHANK, ALUMINUM OXIDE, 40 GRIT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.77 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDAFE1F0410
  • N° de modèle du manufacturier DAFE1F0410
  • N° de classification normalisée des produits et services 22131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Flap Wheel With Shank, Straight Shank Type, Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Diameter 2 In., Width 1 In., Shank Size 1/4 In., 40 Grit, Coarse Grade, Max. RPM 25, 000, Series High Performance

Spécifications techniques

  • ItemFlap Wheel
  • Abrasive TypeCoated
  • Grit40
  • Flap Width1 in
  • Shank Size1/4 in
  • GradeCoarse
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Backing Material Cotton
  • Series High Performance
  • Maximum Operating Speed 25,000 RPM
  • Overall Diameter 2 in
  • Shank Type Straight
  • Pays d’origine Poland (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande