!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHEEL CHOCK, ALUMINUM, 30 IN MAX COMPATIBLE WHEEL DIA, 7¾ IN OVERALL L, 20¾ IN OVERALL W

WHEEL CHOCK, ALUMINUM, 30 IN MAX COMPATIBLE WHEEL DIA, 7¾ IN OVERALL L, 20¾ IN OVERALL W

VESTIL

WHEEL CHOCK, ALUMINUM, 30 IN MAX COMPATIBLE WHEEL DIA, 7¾ IN OVERALL L, 20¾ IN OVERALL W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHEEL CHOCK, ALUMINUM, 30 IN MAX COMPATIBLE WHEEL DIA, 7¾ IN OVERALL L, 20¾ IN OVERALL W

WHEEL CHOCK, ALUMINUM, 30 IN MAX COMPATIBLE WHEEL DIA, 7¾ IN OVERALL L, 20¾ IN OVERALL W

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $446.68 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESEALUM7HS
  • N° de modèle du manufacturier EALUM-7-HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

This wheel chock measures 20 3/4 inch width x 37 1/8 inch height x 7 3/4 inch length, and is silver/yellow. Plus, it is made out of aluminum. In addition, it has a standard handle.

Spécifications techniques

  • ItemWheel Chock
  • Compatible Wheel Diameter - Maximum30 in
  • Includes Eye BoltEye Bolt Not Included
  • Includes SignSign Included
  • Overall Length7 3/4 in
  • Sign TextCHOCK YOUR WHEELS
  • Includes Chain/RopeChain/Rope Not Included
  • Number of Chocks1
  • Application Commercial Vehicles, Trailers
  • Handle Type Standard
  • Includes Handle Handle Included
  • Overall Height 37 1/8 in
  • Overall Width 20 3/4 in
  • Colour Grey, Yellow
  • Material Aluminum
  • Base Tread Type Triple-Edged
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande