!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHEEL CHOCK, RUBBER, 6 IN OVERALL L, 11½ IN OVERALL W, 7½ IN OVERALL H, 1 CHOCK, BLACK

WHEEL CHOCK, RUBBER, 6 IN OVERALL L, 11½ IN OVERALL W, 7½ IN OVERALL H, 1 CHOCK, BLACK

APPROVED VENDOR

WHEEL CHOCK, RUBBER, 6 IN OVERALL L, 11½ IN OVERALL W, 7½ IN OVERALL H, 1 CHOCK, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHEEL CHOCK, RUBBER, 6 IN OVERALL L, 11½ IN OVERALL W, 7½ IN OVERALL H, 1 CHOCK, BLACK

WHEEL CHOCK, RUBBER, 6 IN OVERALL L, 11½ IN OVERALL W, 7½ IN OVERALL H, 1 CHOCK, BLACK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF22XW84
  • N° de modèle du manufacturier 22XW84
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # 618
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

This wheel chock measures 11 1/2 inch width x 7 1/2 inch height x 6 inch length, and is black. It includes steel eyebolt and is made out of rubber.

Spécifications techniques

  • ItemWheel Chock
  • Includes Eye BoltEye Bolt Included
  • Includes SignSign Not Included
  • Overall Length6 in
  • ColourBlack
  • MaterialRubber
  • Base Tread TypeGrooved
  • Surface Tread TypeGrooved
  • Application Commercial Vehicles
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Overall Height 7 1/2 in
  • Overall Width 11 1/2 in
  • Includes Chain/Rope Chain/Rope Not Included
  • Number of Chocks 1
  • Includes Steel Eyebolt
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande