!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAME-RETARDANT TREATED SLEEVE, ORANGE, UNIVERSAL, COTTON, ELASTIC CUFF, 17 IN

FLAME-RETARDANT TREATED SLEEVE, ORANGE, UNIVERSAL, COTTON, ELASTIC CUFF, 17 IN

CONDOR

FLAME-RETARDANT TREATED SLEEVE, ORANGE, UNIVERSAL, COTTON, ELASTIC CUFF, 17 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAME-RETARDANT TREATED SLEEVE, ORANGE, UNIVERSAL, COTTON, ELASTIC CUFF, 17 IN

FLAME-RETARDANT TREATED SLEEVE, ORANGE, UNIVERSAL, COTTON, ELASTIC CUFF, 17 IN

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.32 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR5WYT2
  • N° de modèle du manufacturier 5WYT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

This orange flame-retardant treated cotton sleeve is universal size. It is made of flame-retardant cotton, elastic, and has a 17-inch length. It meets the standards for ASTM D6413-99. Protective sleeves protect arms from cuts, chemical splash, dirt, and light abrasion. Sleeves start at the wrist and move up the arm and are often worn to extend glove coverage.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Sleeve
  • Fabric Weight9 oz
  • SizeUniversal
  • StandardsASTM D6413-99
  • Colour Orange
  • Material Cotton
  • Sleeve Length 17 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande