!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLIP-ON WELDING GLOVES, MEDIUM/8, WHITE/BROWN, COWHIDE/KEVLAR, PAIR

SLIP-ON WELDING GLOVES, MEDIUM/8, WHITE/BROWN, COWHIDE/KEVLAR, PAIR

MCR SAFETY

SLIP-ON WELDING GLOVES, MEDIUM/8, WHITE/BROWN, COWHIDE/KEVLAR, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLIP-ON WELDING GLOVES, MEDIUM/8, WHITE/BROWN, COWHIDE/KEVLAR, PAIR

SLIP-ON WELDING GLOVES, MEDIUM/8, WHITE/BROWN, COWHIDE/KEVLAR, PAIR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.51 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF4890M
  • N° de modèle du manufacturier 4890M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

These cowhide leather welding gloves have slip-on style cuffs, wing thumbs, and a gunn-cut. The stitching is Kevlar(R). These gloves are size eight, with a medium fit.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Cuff ColourBrown
  • Cuff MaterialLeather
  • Glove Back MaterialGoatskin Leather
  • Glove CutGunn
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • InsulatedNo
  • Leather GradePremium
  • Palm MaterialGoatskin Leather
  • StandardsANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ANSI/ISEA 105:2016, EN388
  • Thumb StyleWing
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 1,000
  • ANSI/ISEA Puncture Force 20 N
  • Colour Brown, White
  • Cuff Length 2 1/2 in
  • Cuff Style Slip-On
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Materials Goatskin Leather
  • Leather Colour Brown, White
  • Leather Palm Process Grain
  • Series 4890
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Welding Glove Application MIG, TIG
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande