!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WEB SLING, TYPE 3, FLAT EYE AND EYE, HEAVY LIFTING, 2-PLY, YELLOW, 8 FT X 6 IN, SYNTHETIC/POLYESTER

WEB SLING, TYPE 3, FLAT EYE AND EYE, HEAVY LIFTING, 2-PLY, YELLOW, 8 FT X 6 IN, SYNTHETIC/POLYESTER

CONTINENTAL

WEB SLING, TYPE 3, FLAT EYE AND EYE, HEAVY LIFTING, 2-PLY, YELLOW, 8 FT X 6 IN, SYNTHETIC/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WEB SLING, TYPE 3, FLAT EYE AND EYE, HEAVY LIFTING, 2-PLY, YELLOW, 8 FT X 6 IN, SYNTHETIC/POLYESTER

WEB SLING, TYPE 3, FLAT EYE AND EYE, HEAVY LIFTING, 2-PLY, YELLOW, 8 FT X 6 IN, SYNTHETIC/POLYESTER

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CCGEE2-906X8T3RRK
  • N° de modèle du manufacturier EE2906X8T3RRK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

This synthetic and polyester web sling is for heavy-lifting tasks within a temperature range of -40 Degrees C to 90 Degrees C. It has a basket stitch capacity of 33,000 pounds, choker hitch capacity 13,200 pounds and vertical hitch capacity 16,500 pounds. This Type 3, two-ply, yellow sling measures 8 feet x 6 inches. This flat eye and eye web sling is for pull to pull.

Spécifications techniques

  • ItemWeb Sling
  • Basket Hitch Capacity33,000 lb
  • Vertical Hitch Capacity16,500 lb
  • End TypeFlat Eyes
  • Sling MaterialPolyester
  • Number of Plies2
  • Eye Length14.5 In
  • Maximum Operating Temperature194 Degrees F (90 Degrees C)
  • Number of Legs1
  • Sling Type Type 3
  • Choker Hitch Capacity 13,200 lb
  • Colour Yellow
  • Overall Width 6 in
  • Fitting Material N/A
  • Sling Length 8 ft
  • Hitch Type Basket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees F (-40 Degrees C)
  • Standards ASME B30.9, OHSA, WSTDA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande