!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 3 FT SLING L, 11 IN EYE L, 1 PLY

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 3 FT SLING L, 11 IN EYE L, 1 PLY

LIFT-ALL

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 3 FT SLING L, 11 IN EYE L, 1 PLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 3 FT SLING L, 11 IN EYE L, 1 PLY

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 3 FT SLING L, 11 IN EYE L, 1 PLY

LIFT-ALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LALEE1803DFX3
  • N° de modèle du manufacturier EE1803DFX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # 598
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

This web sling measures three inches in width and is yellow. In addition, it is cut-resistant. This web sling meets the standards for ASME B30.9, OSHA 1910.184, and WSTDA.

Spécifications techniques

  • ItemWeb Sling
  • Basket Hitch Capacity9,600 lb
  • Vertical Hitch Capacity4,800 lb
  • End TypeFlat Eye
  • Sling MaterialPolyester
  • Number of Plies1
  • Eye Length11 in
  • Hitch TypeBasket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature-60 Degrees F
  • Reinforcement PropertiesAbrasion-Resistant Edges, Cut-Resistant Edges
  • StandardsASME B30.9, OSHA 1910.184, WSTDA
  • Visual IndicatorsStriped
  • Sling Type Type 3
  • Choker Hitch Capacity 3,800 lb
  • Colour Yellow
  • Overall Width 3 in
  • Tag Attachment Type Partially Sewn
  • Sling Length 3 ft
  • Coating Type Latex
  • Maximum Operating Temperature 200 Degrees F
  • Number of Legs 1
  • Resistance Properties Cut-Resistant
  • Thickness 5/32 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande