!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 13 FT SLING L, 16 IN EYE L, 2 PLIES, 16500 LB CAPACITY

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 13 FT SLING L, 16 IN EYE L, 2 PLIES, 16500 LB CAPACITY

TUFF-EDGE

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 13 FT SLING L, 16 IN EYE L, 2 PLIES, 16500 LB CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 13 FT SLING L, 16 IN EYE L, 2 PLIES, 16500 LB CAPACITY

WEB SLING, TYPE 3, POLYESTER, 13 FT SLING L, 16 IN EYE L, 2 PLIES, 16500 LB CAPACITY

TUFF-EDGE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LALEE2806TFX13
  • N° de modèle du manufacturier EE2806TFX13
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.1 lb

Informations sur le produit

Blue polymer edge yarns are 2 times more cut resistant, extend sling life. Silver color treatment on body for 2 times better abrasion resistance. Tuff-Tag for permanent identification, required by OSHA. Proven sling web construction with red core warning yarns

Spécifications techniques

  • ItemWeb Sling
  • Basket Hitch Capacity33,000 lb
  • Vertical Hitch Capacity16,500 lb
  • End TypeFlat Eye
  • Sling MaterialPolyester
  • Number of Plies2
  • Eye Length16 in
  • Hitch TypeBasket, Choker, Vertical
  • Minimum Operating Temperature-60 Degrees F
  • Reinforcement PropertiesAbrasion-Resistant Edges, Cut-Resistant Edges
  • StandardsASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Visual IndicatorsStriped
  • Sling Type Type 3
  • Choker Hitch Capacity 13,200 lb
  • Colour Grey
  • Overall Width 6 in
  • Tag Attachment Type Partially Sewn
  • Sling Length 13 ft
  • Coating Type Latex
  • Maximum Operating Temperature 200 Degrees F
  • Number of Legs 1
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Cut-Resistant
  • Thickness 5/32 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande