!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANDHELD SPRAYER, SPOT, 3 GALLON TANK, POLY TANK, 60 PSI, 1.0-3.9 GALLON/7.0-9.9 GALLON

HANDHELD SPRAYER, SPOT, 3 GALLON TANK, POLY TANK, 60 PSI, 1.0-3.9 GALLON/7.0-9.9 GALLON

CHAPIN

HANDHELD SPRAYER, SPOT, 3 GALLON TANK, POLY TANK, 60 PSI, 1.0-3.9 GALLON/7.0-9.9 GALLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANDHELD SPRAYER, SPOT, 3 GALLON TANK, POLY TANK, 60 PSI, 1.0-3.9 GALLON/7.0-9.9 GALLON

HANDHELD SPRAYER, SPOT, 3 GALLON TANK, POLY TANK, 60 PSI, 1.0-3.9 GALLON/7.0-9.9 GALLON

CHAPIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CPN41330
  • N° de modèle du manufacturier 41330
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # 559
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This handheld sprayer has a manual power source and 3-gallon capacity. This product is compatible with water.

Spécifications techniques

  • ItemHandheld Sprayer
  • Tank Capacity3 gal
  • Spray LiquidNon-Foam
  • Mixing SystemMix-in-Tank
  • In Tank FilterIn Tank Filter Included
  • Sprayer Pressure ReleaseNo Sprayer Pressure Release
  • Fill Opening Size4 in
  • Seal/Gasket MaterialNitrile
  • Power Source Manual
  • Sprayer Pressure - Maximum 60 psi
  • Spray Mechanism Hand-Pump
  • Pressurizing Method Manual Pump
  • Adjustable Nozzle Nozzle Not Adjustable
  • Chemical Compatibility Water
  • Pump Length 8 in
  • Tank Material Poly
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande