!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTING LUBRICANT, WATER-MISCIBLE, BROWN, 3.78 L, 4 JUGS

CUTTING LUBRICANT, WATER-MISCIBLE, BROWN, 3.78 L, 4 JUGS

BIO-CIRCLE

CUTTING LUBRICANT, WATER-MISCIBLE, BROWN, 3.78 L, 4 JUGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUTTING LUBRICANT, WATER-MISCIBLE, BROWN, 3.78 L, 4 JUGS

CUTTING LUBRICANT, WATER-MISCIBLE, BROWN, 3.78 L, 4 JUGS

BIO-CIRCLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT53C025
  • N° de modèle du manufacturier 53C025
  • N° de classification normalisée des produits et services 47171814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.839 lb

Informations sur le produit

This water-miscible cutting lubricant has been formulated with extended corrosion protection. It is a stable emulsion and can be diluted up to 1:30. This brown-coloured cutting lubricant contains extreme pressure additives. It is bactericide-free and resists up to 80 bars of pressure. This product is sold in units of four 3.78-litre jugs.

Spécifications techniques

  • ItemWater-Miscible Cutting Lubricant
  • ColourYellow
  • Container TypeJug
  • FragranceCharacteristic
  • Viscosity @ 40C22 sq mm/s
  • Application Drilling, Milling, Reaming, Sawing, Shaping, Turning
  • Container Size 3.78 L
  • Standards OSHA, 29 CFR 1910.1200
  • Viscosity @ 100C Not Available
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande