!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLANK BOX MOUNT WALL PLATE, BLANK, CHROME, SILVER, 0 OUTLET OPENINGS, 0 SWITCH OPENINGS

BLANK BOX MOUNT WALL PLATE, BLANK, CHROME, SILVER, 0 OUTLET OPENINGS, 0 SWITCH OPENINGS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BLANK BOX MOUNT WALL PLATE, BLANK, CHROME, SILVER, 0 OUTLET OPENINGS, 0 SWITCH OPENINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLANK BOX MOUNT WALL PLATE, BLANK, CHROME, SILVER, 0 OUTLET OPENINGS, 0 SWITCH OPENINGS

BLANK BOX MOUNT WALL PLATE, BLANK, CHROME, SILVER, 0 OUTLET OPENINGS, 0 SWITCH OPENINGS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5LY82
  • N° de modèle du manufacturier SCH13
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This blank box mount wall plate has the following resistance properties: chemical resistant, plus it measures 0.1 inch H. This blank box mount wall plate meets the standards for UL. It is metallic with a chrome finish, is silver-coloured.

Spécifications techniques

  • ItemBlank Box Mount Wall Plate
  • FeaturesProtective Film Helps to Prevent Scratches and Damage
  • Number of Gangs1
  • Number of Switch Openings0
  • Resistance PropertiesChemical Resistant
  • FinishChrome
  • Outlet OrientationVertical
  • StandardsUL Listed
  • Colour Silver
  • Material Chrome
  • Number of Outlet Openings 0
  • Plate Size Standard
  • Wall Plate Type Blank
  • Mount Type Box
  • Overall Height 0.1 in
  • Material Type Metallic
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande