!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTING TIP, 1-101 SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE, 3 IN

CUTTING TIP, 1-101 SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE, 3 IN

STOODY

CUTTING TIP, 1-101 SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE, 3 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUTTING TIP, 1-101 SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE, 3 IN

CUTTING TIP, 1-101 SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE, 3 IN

STOODY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VTW0330-0007
  • N° de modèle du manufacturier 0330-0007
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty 1-101 cutting tips, general purpose hand and machine, oxyacetylene gas, size 4, series 1, tip type 101, cut metal thickness 3 inches.

Spécifications techniques

  • ItemCutting Tip
  • For Torch TypeHandheld, Machine
  • Tip Size4
  • Maximum Cutting Thickness3 in
  • Compatible Cutting AttachmentCA 2460, CA 2460+, CA 2461, CA 2461+, CA 2462, CA 2462+, CA 411-1
  • ApplicationFabrication, Repair and Maintenance
  • Flame TypeMedium Preheat
  • Kerf Width0.12 in
  • Minimum Cutting Speed9 in/min
  • Pressure Rating (Fuel)5 to 10 psig (Acetylene)
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Tip Series 1-101
  • Tip Design One Piece
  • Compatible Cutting Torch Series HC 1200C, MT 1065, MT 200, MT 300, MT 5, ST 1000FC, ST 2600FC, ST 300FC, ST 400C, ST 900FC
  • Compatible Manufacturer Victor
  • Compatible Torch Manufacturer Part Number HC 1200C, HC 1201C, HC 1202C, HC 1230C, HC 1231C, HC 1232C, HC 1250C, HC 1250LC, HC 1251C, HC 1252C, HC 1262C, HC 1270C, HC 1271C, HC 1272C, HC 1280C, HC 1290C, MT 1065A, MT 1065N, MT 204A, MT 210A, MT 310A, MT 310AV, MT 318A, MT 318AV, MT 5, SST 1000FC, SST 1001FC, SST 2600FC, SST 2601FC, SST 900FC, SST 901FC, ST 1001FC, ST 100FC, ST 1030FC, ST 1031FC, ST 1032FC, ST 1050FC, ST 1051FC, ST 1052FC, ST 2600FC, ST 2601FC, ST 2601FCL, ST 2602FC, ST 2610FC, ST 2611FC, ST 2612FC, ST 2630FC, ST 2631FC, ST 2632FC, ST 2650FC, ST 2651FC, ST 2651FCL, ST 2652FC, ST 2652FCL, ST 2670FC, ST 2671FC, ST 2672FC, ST 300FC, ST 400C, ST 900FC, ST 901FC, ST 912FC, ST 930FC, ST 931FC, ST 932FC, ST 950FC, ST 951FC, ST 952FC, ST 972FC, ST 991FC
  • Fuel Flow Rate 18 to 30 scfh (Acetylene)
  • Maximum Cutting Speed 12 in/min
  • Oxygen Flow Rate 20 to 33 scfh (Preheat), 270 to 320 scfh (Cutting)
  • Pressure Rating (Oxygen) 40 to 50 psig (Cutting), 6 to 17 psig (Preheat)
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande