!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOUNTED POINT, VITRIFIED BOND, B53, 80 GRIT, 60000 RPM, 5/16 IN DIA, ALUMINUM OXIDE

MOUNTED POINT, VITRIFIED BOND, B53, 80 GRIT, 60000 RPM, 5/16 IN DIA, ALUMINUM OXIDE

MERIT

MOUNTED POINT, VITRIFIED BOND, B53, 80 GRIT, 60000 RPM, 5/16 IN DIA, ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOUNTED POINT, VITRIFIED BOND, B53, 80 GRIT, 60000 RPM, 5/16 IN DIA, ALUMINUM OXIDE

MOUNTED POINT, VITRIFIED BOND, B53, 80 GRIT, 60000 RPM, 5/16 IN DIA, ALUMINUM OXIDE

MERIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $19.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN69078645340
  • N° de modèle du manufacturier 69078645340
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

This B53 vitrified-bond mounted point has a 5/16-inch diameter and a 1/8-inch spindle diameter. This 80-grit, Grade S pink mounted point has 60,000 RPM and is made of aluminum oxide.

Spécifications techniques

  • ItemMounted Point
  • Bond TypeVitrified
  • Overall Thickness5/8 in
  • Grit80
  • Shank Length1 1/2 in
  • Operating Speed - Maximum60,000 RPM
  • GradeS
  • Abrasive Material 86A Aluminum Oxide
  • Overall Dia. 5/16 in
  • Shank Dia. 1/8 in
  • Shape B53
  • Specification 86A80-S
  • Series Pink
  • Compatible Tool Type Die Grinder, Horizontal or Straight Shaft Portable Grinder, Pencil Grinder
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande