!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V-BELT SUPER BLUE RIBBON

V-BELT SUPER BLUE RIBBON

DAYCO

V-BELT SUPER BLUE RIBBON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V-BELT SUPER BLUE RIBBON

V-BELT SUPER BLUE RIBBON

DAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYCBP43
  • N° de modèle du manufacturier B43GL
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Super Blue ribbon V-belt BP type, 21/32 in. top width by 7/16 in. thick. 1-1000 HP & up to 8000 RPM applications. Double fabric cover offers great flexibility: able to run on the smallest pulley. Resistant to oil, heat, weather & environmental conditions.

Spécifications techniques

  • ItemV-Belt
  • Industry NumberB43
  • Reinforcing Cord MaterialPolyester
  • Top Width21/32 in
  • Belt CoatingFabric
  • Belt SeriesGold Label
  • Maximum Operating Temperature70 Degrees C
  • Resistance PropertiesAbrasion-Resistant, Bending Stress-Resistant, Heat-Resistant, Oil-Resistant, Shock-Resistant, Wear-Resistant
  • Belt Trade Size B
  • Outside Length 45.8 in
  • Thickness 13/32 in
  • Application Industrial
  • Belt Material SBR/BR Rubber Blend
  • Length Type Closed Loop
  • Minimum Operating Temperature -35 Degrees C
  • Standards ISO1813

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande