!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V BELT,112 IN,AX110

V BELT,112 IN,AX110

DAYTON

V BELT,112 IN,AX110 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V BELT,112 IN,AX110

V BELT,112 IN,AX110

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.90 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS6L258
  • N° de modèle du manufacturier 6L258
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

V-Belt, Belt Type AX, Number of Ribs -, Thickness 5/16 In., Industry Number AX110, Outside Length 112 In., Construction Raw Edge, Cogged, Resists Oil/Heat

Spécifications techniques

  • ItemCogged V-Belt
  • Edge ConstructionRaw Edge
  • Number of Bands1
  • Reinforcing Cord MaterialPolyester
  • Top Width1/2 in
  • V-Belt TypeClassical, Cogged
  • Belt CoatingRubber
  • ColourBlack
  • Length TypeClosed Loop
  • Minimum Operating Temperature-22 Degrees F
  • StandardsARPM
  • Belt Material Gum Rubber
  • Industry Number AX110
  • Outside Length 112 in
  • Thickness 5/16 in
  • Belt Trade Size AX
  • Application General Industrial
  • Belt Series Power King Cog
  • For Minimum Pulley Pitch Diameter 2 13/64 in
  • Maximum Operating Temperature 194 Degrees F
  • Resistance Properties Heat: Oil, Static Conductive
  • Tensile Strength 3,400 N/mm
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande