!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY SNIP, SS, BLACK OFFSET PLASTIC HANDLE, FOR CANVAS, HEAVY CARPET, PINS IN MATERIAL, ROOFING, RUBBER, 8 IN L

UTILITY SNIP, SS, BLACK OFFSET PLASTIC HANDLE, FOR CANVAS, HEAVY CARPET, PINS IN MATERIAL, ROOFING, RUBBER, 8 IN L

FISKARS

UTILITY SNIP, SS, BLACK OFFSET PLASTIC HANDLE, FOR CANVAS, HEAVY CARPET, PINS IN MATERIAL, ROOFING, RUBBER, 8 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY SNIP, SS, BLACK OFFSET PLASTIC HANDLE, FOR CANVAS, HEAVY CARPET, PINS IN MATERIAL, ROOFING, RUBBER, 8 IN L

UTILITY SNIP, SS, BLACK OFFSET PLASTIC HANDLE, FOR CANVAS, HEAVY CARPET, PINS IN MATERIAL, ROOFING, RUBBER, 8 IN L

FISKARS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = $992.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 40 or more and in multiples of 3. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GWN710300
  • N° de modèle du manufacturier 710300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This utility snip has a length of 8 inches and is not insulated. The plastic handle is black and has an ergonomic design, and an offset style/type. It features optimized blade shape. In addition, it is made of stainless steel, plus it is non-sparking. This utility snip is designed for: multipurpose use, canvas, heavy carpet, pins in material, roofing, rubber.

Spécifications techniques

  • ItemUtility Snip
  • ApplicationMultipurpose
  • Cutting Edge TypeSerrated
  • Hand OrientationAmbidextrous
  • Handle DesignErgonomic
  • Handle StyleOffset
  • InsulatedNot Insulated
  • Material ApplicationCanvas, Heavy Carpet, Pins in Material, Roofing, Rubber
  • Overall Length8 in
  • Spring Assist HandleSpring Assist Handle
  • Adjustable Not Adjustable
  • Blade Material Stainless Steel
  • Features Optimized Blade Shape
  • Handle Colour Black
  • Handle Material Plastic
  • Includes Wire Stripping Notch Wire Stripping Notch Not Included
  • Length of Cut 2 1/2 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Pivot Type Rivet
  • Tip Shape Rounded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande