!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCH HANDLE, 9 IN LENGTH, HEAVY DUTY, WH360 SERIES

TORCH HANDLE, 9 IN LENGTH, HEAVY DUTY, WH360 SERIES

UNIWELD

TORCH HANDLE, 9 IN LENGTH, HEAVY DUTY, WH360 SERIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCH HANDLE, 9 IN LENGTH, HEAVY DUTY, WH360 SERIES

TORCH HANDLE, 9 IN LENGTH, HEAVY DUTY, WH360 SERIES

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $377.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNWWH360
  • N° de modèle du manufacturier WH360
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1482
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Torch handle. Proven reliable design Stainless steel ball point valves for accurate gas control and positive shutoff. O-ring sealed tube within a tube construction for long life and easy maintenance. Use with most fuel gases, acetylene, MAPP, propane, butane, natural gas, hydrogen and propylene.

Spécifications techniques

  • ItemTorch Handle
  • Torch SeriesWH360
  • Inlet Connection Size9/16"-18
  • Overall Length9 in
  • Inlet Connection TypeUNF
  • Torch StyleVictor
  • Compatible Welding and Brazing Tip SeriesRTE, W
  • Compatible Tip MixerUM
  • Compatible Tip Series1-101-1
  • FeaturesB Flashback Arrestors, Stainless Steel Ballpoint Valves With Teflon(R) Packing, Tube Within a Tube Design
  • Compatible Fuel Type Acetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
  • Hose Fitting Size B
  • Maximum Welding Thickness 1 1/4 in
  • Inlet Thread Direction Left Hand
  • Weight 18 oz
  • Compatible Heating Tip Series MFA, MFN
  • Compatible Cutting Attachment 3-780, 3-780A, 780, 780A, 780B
  • Body Material Brass
  • Duty Rating Heavy Duty
  • Handle Diameter 7/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande