!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRAZING TIP, MTF SERIES, SIZE 17, FOR ACETYLENE

BRAZING TIP, MTF SERIES, SIZE 17, FOR ACETYLENE

UNIWELD

BRAZING TIP, MTF SERIES, SIZE 17, FOR ACETYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRAZING TIP, MTF SERIES, SIZE 17, FOR ACETYLENE

BRAZING TIP, MTF SERIES, SIZE 17, FOR ACETYLENE

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $263.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNWMTF17
  • N° de modèle du manufacturier MTF-17
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1476
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cap ft.n Hook patented Uniweld high performance tip that flows high heat directly on your work area and away from nearby sensitive areas. The tough, durable stainless steel construction offers a stable flame time after time while holding its shape.

Spécifications techniques

  • ItemBrazing Tip
  • Tip SeriesMTF
  • Tip Size17
  • Compatible ManufacturerVictor
  • Compatible Torch Manufacturer Part Number100FC, 100FP, 103-01FP, 315FC, 71, H 315FC, J-28, J-40, MD100TH, WH250, WH550
  • Fuel Pressure Rating (Maximum)12 psig
  • Maximum Fuel Flow Rate14 scfh
  • Overall Length11 in
  • Tip Angle40 Degrees
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Compatible Torch Series 71, WH550
  • Maximum Brazing Capacity 3 in
  • Application Brazing, Heating
  • Flame Type 17 Flame
  • Material Stainless Steel
  • Minimum Fuel Flow Rate 8 scfh
  • Oxygen Pressure Rating (Maximum) 18 psig
  • Tip Design One Piece
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande