!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR/PROPANE LP KIT, SWIRL FLAME, EXTERNAL LIGHTER, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP

AIR/PROPANE LP KIT, SWIRL FLAME, EXTERNAL LIGHTER, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP

UNIWELD

AIR/PROPANE LP KIT, SWIRL FLAME, EXTERNAL LIGHTER, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR/PROPANE LP KIT, SWIRL FLAME, EXTERNAL LIGHTER, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP

AIR/PROPANE LP KIT, SWIRL FLAME, EXTERNAL LIGHTER, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $628.20 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNW89606
  • N° de modèle du manufacturier LP3U
  • N° de classification normalisée des produits et services 23101508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Informations sur le produit

This LP Twister air/propane lp kit includes hlp14b 12.5 foot. l. p. Gas hose, rlpb l.p. regulator CGA510, T-4 quick connect tips, th6b rear control valve. In addition, it is designed for applications including heating, plumbing.

Spécifications techniques

  • ItemAir Propane LP Kit
  • For Fuel TypeMAP-Pro, Propane
  • Ignition TypeExternal Lighter
  • Tip TypeFixed Tip
  • Silver Braze Size (Propane, Maximum)3/4 in
  • Silver Braze Size (MAP-Pro, Maximum)1 1/4 in
  • Heating Capacity (Propane)7,250 BtuH
  • Inlet Thread DirectionRight Hand
  • Inlet Connection TypeUNEF
  • Handle StyleErgonomic
  • ApplicationHeating, Plumbing
  • Flame Type Swirl
  • Compatible Fuel Cylinder Size 14.1 oz, 16 oz
  • Flame Adjustment Adjustable Flame
  • Soft Solder Size (Propane, Maximum) 1 1/2 in
  • Soft Solder Size (MAP-Pro, Maximum) 2 1/2 in
  • Heating Capacity (MAP-Pro) 7,250 BtuH
  • Inlet Connection Gender Female
  • Inlet Connection Size 1"-20
  • Product Type Hose Torch Kit
  • Torch Series LP Twister
  • Includes HLP14B 12.5 ft. L. P. Gas Hose, RLPB L.P. Regulator CGA510, T-4 Quick Connect Tips, TH6B Rear Control Valve
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande