!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNIT BEARING MOTOR, CAST IRON FRAME, REAR/DOUBLE FOOT MOUNTING, 6 W OUTPUT, 115 V AC, CCWLE

UNIT BEARING MOTOR, CAST IRON FRAME, REAR/DOUBLE FOOT MOUNTING, 6 W OUTPUT, 115 V AC, CCWLE

FASCO

UNIT BEARING MOTOR, CAST IRON FRAME, REAR/DOUBLE FOOT MOUNTING, 6 W OUTPUT, 115 V AC, CCWLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNIT BEARING MOTOR, CAST IRON FRAME, REAR/DOUBLE FOOT MOUNTING, 6 W OUTPUT, 115 V AC, CCWLE

UNIT BEARING MOTOR, CAST IRON FRAME, REAR/DOUBLE FOOT MOUNTING, 6 W OUTPUT, 115 V AC, CCWLE

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36VE37
  • N° de modèle du manufacturier UB595
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemUnit Bearing Motor
  • Output Watts6 W
  • Voltage115V AC
  • Body Dia.3 7/16 in
  • Motor Shaft RotationCCWLE
  • Shaft Dia.1/4 in
  • Full Load Amps0.4 A
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Thermal ProtectionImpedance
  • Length Less Shaft2 13/16 in
  • Motor DesignShaded Pole
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • Motor ApplicationHVAC/R
  • Ins. ClassB
  • Duty CycleContinuous
  • Hz60 Hz
  • Lead Length28 in
  • Mounting Stud Length3/8 in
  • StandardsCSA Certified, UL
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • Weight2 lb
  • HP 1/150 hp
  • Nameplate RPM 1,550 RPM
  • No. of Speeds 1
  • Frame Non-Standard
  • Motor Mounting Type Rear/Double Foot
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air Over
  • Shaft Length 7/16 in
  • Motor Bearings Unit
  • Overall Length 3 3/8 in
  • Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
  • Motor Frame Material Cast Iron
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Bolt Circle Dia. 2 13/16 in
  • Features Totally Enclosed Air Over
  • Includes Screw, Speed Nut
  • Motor Shaft Design Threaded
  • Mounting Stud Pattern 1 1/8 in x 5/8 in (L, S Mounting), 2 13/16 in (E, G Mounting)
  • Stud Quantity 2 (G Mounting), 3 (E Mounting), 4 (L, S Mounting)
  • Usable @ 208V Not Usable at 208V
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande