!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNIT BEARING MOTOR,1/2 IN. L,SHADED POLE

UNIT BEARING MOTOR,1/2 IN. L,SHADED POLE

EM&S

UNIT BEARING MOTOR,1/2 IN. L,SHADED POLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNIT BEARING MOTOR,1/2 IN. L,SHADED POLE

UNIT BEARING MOTOR,1/2 IN. L,SHADED POLE

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4M155
  • N° de modèle du manufacturier ESP-L25EM1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemUnit Bearing Motor
  • Output Watts25 W
  • Voltage115V AC
  • Body Dia.3 7/8 in
  • Motor Shaft RotationCWLE
  • Shaft Dia.1/4 in
  • Full Load Amps1.1 A
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Length Less Shaft3 1/2 in
  • Motor DesignShaded Pole
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • Motor ApplicationHVAC/R
  • Ins. ClassA
  • FeaturesCool running, Quiet Operation, Thick Film Lubricating System for Long Life and Dependability
  • Plug TypeTwo Prong
  • Stud Quantity8
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • HP 1/30 hp
  • Nameplate RPM 1,500 RPM
  • No. of Speeds 1
  • Frame Non-Standard
  • Motor Mounting Type Rear/Foot
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air Over
  • Shaft Length 1/2 in
  • Motor Bearings Unit
  • Overall Length 4 in
  • Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
  • Motor Frame Material Cast Iron
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Cord Length 22 in
  • Hz 60 Hz
  • Standards CSA Certified, UL Recognized
  • Stud Size #8-36
  • Usable @ 208V Not Usable at 208V
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande