!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE UNION, RIGID, 3/8"-19/HOLE DASH SZ 606, CARBON STEEL/ZINC/BUNA N

HYDRAULIC HOSE UNION, RIGID, 3/8"-19/HOLE DASH SZ 606, CARBON STEEL/ZINC/BUNA N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

HYDRAULIC HOSE UNION, RIGID, 3/8"-19/HOLE DASH SZ 606, CARBON STEEL/ZINC/BUNA N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE UNION, RIGID, 3/8"-19/HOLE DASH SZ 606, CARBON STEEL/ZINC/BUNA N

HYDRAULIC HOSE UNION, RIGID, 3/8"-19/HOLE DASH SZ 606, CARBON STEEL/ZINC/BUNA N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE360360606
  • N° de modèle du manufacturier 36036-06-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Use this hydraulic hose union for easy maintenance and disconnection. This rigid, straight-fitting union is for use with a hole dash size of 606. It can withstand a maximum pressure of 5800 PSI and a temperature of 70 Degrees F. Hose fitting A and hose fitting B are both male and have a 3/8"-19 thread size, with a BSPP connection type. This union is made from carbon steel with a zinc finish and includes a Buna N O-ring.

Spécifications techniques

  • ItemUnion
  • Finish/CoatingZinc
  • Standards J3331, SAE J514
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande