!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION TEE: BRASS, COMPRESSION X COMPRESSION X COMPRESSION, 10 PK

UNION TEE: BRASS, COMPRESSION X COMPRESSION X COMPRESSION, 10 PK

PARKER

UNION TEE: BRASS, COMPRESSION X COMPRESSION X COMPRESSION, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNION TEE: BRASS, COMPRESSION X COMPRESSION X COMPRESSION, 10 PK

UNION TEE: BRASS, COMPRESSION X COMPRESSION X COMPRESSION, 10 PK

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $472.92 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1VDL6
  • N° de modèle du manufacturier 164CA-6-6-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

This union tee has a length of 1 15/16 inch, a maximum operating pressure of 2,800 psi and is designed for the following applications: air, inert gases, non-combustible gases, potable water. It has an operating temperature of 65 Degrees F to 250 Degrees F, and is made of brass. In addition, it is a tee.

Spécifications techniques

  • ItemUnion Tee
  • Fitting Side A Connection TypeCompression
  • Fitting Side C Connection TypeCompression
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter3/8 in
  • Fitting Side C Tube Outer Diameter1/4 in
  • Maximum Operating Temperature250 Degrees F
  • Specific Fitting ShapeTee
  • Minimum Operating Temperature65 Degrees F
  • Application Air, Inert Gases, Non-Combustible Gases, Potable Water
  • Fitting Side B Connection Type Compression
  • Fitting Material Brass
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter 3/8 in
  • Maximum Operating Pressure 2,800 psi
  • Overall Length 1 15/16 in
  • Compatible Tube Material Aluminum, Copper, FEA, PFA, TFE, Thermoplastic
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande