!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POP-UP POOL PLUS, 66 GALLON CAPACITY, 60 X 58 X 5 IN, POLYETHYLENE

POP-UP POOL PLUS, 66 GALLON CAPACITY, 60 X 58 X 5 IN, POLYETHYLENE

ULTRATECH

POP-UP POOL PLUS, 66 GALLON CAPACITY, 60 X 58 X 5 IN, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POP-UP POOL PLUS, 66 GALLON CAPACITY, 60 X 58 X 5 IN, POLYETHYLENE

POP-UP POOL PLUS, 66 GALLON CAPACITY, 60 X 58 X 5 IN, POLYETHYLENE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.03 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8012
  • N° de modèle du manufacturier 8012
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

This Ultra series pop-up pool plus is made of polyethylene and is yellow. It has a 66-gallon spill capacity. Along with meeting the standards for 58 CFR 264.175, this pop up pool includes popup pool, bulkhead fitting, bladder unit, and can be used outdoor. It measures 60 inch length x 5 inch width x 5 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemPop-Up Pool Plus
  • Height5 in
  • Indoor/Outdoor UseOutdoor
  • MaterialPolyethylene
  • SeriesUltra
  • Sidewall Support MaterialPolyethylene
  • Product TypePop Up Pool
  • Standards58 CFR 264.175
  • Supports NPDES ComplianceYes
  • Width5 in
  • Colour Yellow
  • Includes Popup Pool, (1) Bulkhead fitting, (1) Bladder Unit
  • Length 60 in
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Shape Rectangle
  • Sidewall Type Foldable
  • Spill Capacity, gal. 66 gal
  • Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175
  • Supports SPCC Compliance Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande