!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERED DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, NO DRAIN, YELLOW

COVERED DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, NO DRAIN, YELLOW

ULTRATECH

COVERED DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, NO DRAIN, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERED DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, NO DRAIN, YELLOW

COVERED DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 2 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, NO DRAIN, YELLOW

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,072.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1082
  • N° de modèle du manufacturier 1082
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 173.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemCovered Drum Spill Containment Pallet
  • For Number of 55 gal. Drums2
  • Forklift Pockets2-Way
  • Grate MaterialPolyethylene
  • IncludesHinged Lockable Cover
  • Includes Overflow BladderNo
  • Length57 in
  • Low ProfileNo
  • Modular TypeNonmodular
  • Pallet ColourYellow
  • Product TypeHardcover Spill Pallet
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Standards40 CFR 264.175, EPA, SPCC
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Fluorinated No
  • For Use With Standard Fork Yes
  • Grate Colour Black
  • Height 63 1/2 in
  • Includes Drain No
  • Indoor/Outdoor Use Outdoor
  • Load Capacity 3,000 lb
  • Manufacturer Warranty 5 yr
  • Opening Type Gull-Wing
  • Pallet Material Polyethylene
  • Product Weight 173 lb
  • Spill Capacity 66 gal
  • Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175
  • Width 30 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande