!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TWIN LINE WELDING HOSE, ⅜ IN HOSE ID, GREEN/RED, BB X BB, 50 FT HOSE LENGTH, R, BRASS

TWIN LINE WELDING HOSE, ⅜ IN HOSE ID, GREEN/RED, BB X BB, 50 FT HOSE LENGTH, R, BRASS

CONTINENTAL

TWIN LINE WELDING HOSE, ⅜ IN HOSE ID, GREEN/RED, BB X BB, 50 FT HOSE LENGTH, R, BRASS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TWIN LINE WELDING HOSE, ⅜ IN HOSE ID, GREEN/RED, BB X BB, 50 FT HOSE LENGTH, R, BRASS

TWIN LINE WELDING HOSE, ⅜ IN HOSE ID, GREEN/RED, BB X BB, 50 FT HOSE LENGTH, R, BRASS

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG61DV64
  • N° de modèle du manufacturier TWR-06-050BB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemTwin Line Welding Hose
  • Hose Outside Dia.11/16 in
  • Hose ColourGreen, Red
  • Hose Cover MaterialEPDM
  • Hose Reinforcement MaterialFibre
  • Max. Working Pressure @ 70 F200 psi
  • StandardsARPM IP-7
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Fitting A MaterialBrass
  • Hose Fitting A TypeF Type B 9/16"-18 RH and LH
  • Hose Fitting A Size9/16 in
  • Compatible ChemicalsAcetylene, Oxygen
  • For Media TypeAcetylene, Oxygen
  • Hose Inside Dia. 3/8 in
  • Hose Length 50 ft
  • Hose Tube Material EPDM
  • Hose Reinforcement Type Spiral
  • Burst Pressure 800 psi
  • Temp. Range -40 Degrees to 120 Degrees F
  • Safety Factor 4:1
  • Hose Grade R
  • Hose Fitting B Material Brass
  • Hose Fitting B Type F Type B 9/16"-18 RH and LH
  • Hose Fitting B Size 9/16 in
  • Fitting Material Brass x Brass
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande