!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND, ⅜ IN DRIVE SIZE, 40 IN-LB TO 200 IN-LB, STANDARD

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND, ⅜ IN DRIVE SIZE, 40 IN-LB TO 200 IN-LB, STANDARD

PROTO

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND, ⅜ IN DRIVE SIZE, 40 IN-LB TO 200 IN-LB, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND, ⅜ IN DRIVE SIZE, 40 IN-LB TO 200 IN-LB, STANDARD

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND, ⅜ IN DRIVE SIZE, 40 IN-LB TO 200 IN-LB, STANDARD

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $462.74 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT6064C
  • N° de modèle du manufacturier J6064C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # 309
  • Poids à l’expédition 2.56 lb

Informations sur le produit

Inch pound torque wrench ratchet head. 3/8 inch drive. Torque range 40-200 inch-lbs. (5.7-23.7 Nm). Length 11-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • ItemMicrometer Torque Wrench
  • Drive Size3/8 in
  • RatchetingRatcheting
  • Calibration Certificate IncludedCalibration Certificate Not Included
  • MaterialHardened Chrome Steel
  • Min. Number of Cycles50,000
  • IncludesMoulded Plastic Case
  • Primary Scale Increments1 in-lb
  • Torque Measurement Type Inch-Pound
  • Head Type Cliquet
  • Rotation Clockwise, Counterclockwise
  • Visual/Audible Indicators Audible Click
  • Min. Arc Swing 15 Degrees
  • Overall Length 11 7/8 in
  • Standards ASME B107.14M
  • Secondary Scale Increments 0.11 N-m
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande