!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING NOZZLE, W-J SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE WELDERS

WELDING NOZZLE, W-J SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE WELDERS

VICTOR

WELDING NOZZLE, W-J SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE WELDERS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING NOZZLE, W-J SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE WELDERS

WELDING NOZZLE, W-J SERIES, SIZE 4, FOR ACETYLENE WELDERS

VICTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5KJ06
  • N° de modèle du manufacturier 0387-0044
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171535
  • PAGE DU CATALOGUE # 1479
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This W-J welding nozzle is designed for applications including brazing and welding. It is compatible with Victor, J series, manufacturer's part/model number(s): 103-01FP, J-28, J-40. It also uses acetylene fuel/gas. This welding nozzle is size 4 and a and has a long cone flame type.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Nozzle
  • Tip SeriesW-J
  • Drill Size49
  • Minimum Welding Thickness1/4 in
  • Maximum Brazing Capacity2 in
  • ApplicationBrazing, Welding
  • Flame TypeLong Cone
  • Fuel Pressure Rating (Minimum)4 psig
  • Maximum Oxygen Flow Rate12 scfh
  • Minimum Oxygen Flow Rate6 scfh
  • Oxygen Pressure Rating (Minimum)5 psig
  • Tip DesignOne Piece
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Compatible Torch Series J
  • Tip Size 4
  • Maximum Welding Thickness 3/4 in
  • Compatible Manufacturer Victor
  • Compatible Torch Manufacturer Part Number 103-01FP, J-28, J-40
  • Fuel Pressure Rating (Maximum) 7 psig
  • Maximum Fuel Flow Rate 25 scfh
  • Minimum Fuel Flow Rate 10 scfh
  • Oxygen Pressure Rating (Maximum) 10 psig
  • Tip Angle 65 Degrees
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande