!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING REAMER, COPPER/PVC/STEEL, 1 1/2 IN MAX PIPE SIZE, 1/4 IN MIN PIPE SIZE, FLUTED

TUBING REAMER, COPPER/PVC/STEEL, 1 1/2 IN MAX PIPE SIZE, 1/4 IN MIN PIPE SIZE, FLUTED

WESTWARD

TUBING REAMER, COPPER/PVC/STEEL, 1 1/2 IN MAX PIPE SIZE, 1/4 IN MIN PIPE SIZE, FLUTED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING REAMER, COPPER/PVC/STEEL, 1 1/2 IN MAX PIPE SIZE, 1/4 IN MIN PIPE SIZE, FLUTED

TUBING REAMER, COPPER/PVC/STEEL, 1 1/2 IN MAX PIPE SIZE, 1/4 IN MIN PIPE SIZE, FLUTED

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW3CYU5
  • N° de modèle du manufacturier 3CYU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112837
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

This tubing reamer has a width of 2 inch, a height of 1½ inch, and a length of 3 inch. The plastic handle has a fluted style/type. In addition, it is made of steel. This tubing reamer is designed for: conduit, pipe, tubing, copper, PVC, steel.

Spécifications techniques

  • ItemTubing Reamer
  • Minimum Pipe Size1/4 in
  • Compatible Workpiece SideInner and Outer
  • Maximum Wall Thickness1 mm
  • Tool Height1 1/2 in
  • Tool Width2 in
  • Blade MaterialSteel
  • Handle MaterialPlastic
  • Reamer Type Tubing Reamer
  • Material Application Copper, PVC, Steel
  • Maximum Pipe Size 1 1/2 in
  • Tool Function Countersinking, Deburring
  • Tool Length 3 in
  • Application Conduit, Pipe, Tubing
  • Blade Type 3 Hollow Ground Cutters
  • Handle Type Fluted
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande