!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAT SHRINK TUBING ROLL, SINGLE WALL, FLEX, FLAME RET, BLACK, 3/16 IN X 25 FT

HEAT SHRINK TUBING ROLL, SINGLE WALL, FLEX, FLAME RET, BLACK, 3/16 IN X 25 FT

THERMAFIX

HEAT SHRINK TUBING ROLL, SINGLE WALL, FLEX, FLAME RET, BLACK, 3/16 IN X 25 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAT SHRINK TUBING ROLL, SINGLE WALL, FLEX, FLAME RET, BLACK, 3/16 IN X 25 FT

HEAT SHRINK TUBING ROLL, SINGLE WALL, FLEX, FLAME RET, BLACK, 3/16 IN X 25 FT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.43 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TFX12001
  • N° de modèle du manufacturier 12001
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

3/16 inch by 25 foot roll of black polyolefin heat shrink tubing that is flame retardant and flexible. The single walled tubing has a low shrink temperature of two to one at 90 degrees celsius and a dielectric strength of 600 volts. It is CSA and UL certified for use up to 125 degrees celsius. Mil-I-23053/3, class 1 and 3.

Spécifications techniques

  • ItemHeat Shrink Tubing
  • I.D. After Shrinking0.093 in
  • Length25 ft
  • Max. Temp. Rating257 Degrees F
  • Shrink Ratio2:1
  • Flame RetardantYes
  • Adhesive LinedNo
  • FeaturesExcellent Flexibility and Flame-Retardance
  • StandardsUL Recognized and CSA Certified at 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, Class 1 and 3, RoHS Compliant
  • Colour Black
  • I.D. Before Shrinking 0.1875 in
  • Material Polyolefin
  • Min. Shrink Temp. 194 Degrees F
  • Wall Thickness After Shrinking 0,093 po
  • Tubing Wall Type Single Wall
  • Dielectric Strength 600V
  • Package Style Cut to Length
  • Tubing Flexibility Flexible
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande