!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING, TYGON E-1000, TPE, ½ IN ID, ¾ IN OD, 50 FT L, CLEAR, NOT REINFORCED

TUBING, TYGON E-1000, TPE, ½ IN ID, ¾ IN OD, 50 FT L, CLEAR, NOT REINFORCED

TYGON

TUBING, TYGON E-1000, TPE, ½ IN ID, ¾ IN OD, 50 FT L, CLEAR, NOT REINFORCED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING, TYGON E-1000, TPE, ½ IN ID, ¾ IN OD, 50 FT L, CLEAR, NOT REINFORCED

TUBING, TYGON E-1000, TPE, ½ IN ID, ¾ IN OD, 50 FT L, CLEAR, NOT REINFORCED

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $766.28 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22XJ01
  • N° de modèle du manufacturier ADK00038
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.02 lb

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • ColourClear
  • HardnessShore A 40
  • Jacket ColourClear
  • Material Trade NameTygon
  • Maximum Operating Pressure8 psi @ 73 Degrees F
  • Maximum Vacuum Pressure7 in Hg
  • Overall Length50 ft
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Low Temperature Resistant, Tear Resistant
  • StandardsASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA
  • Food and Beverage CompatibilityBeer, Citric Acid, Dairy, Distilled Water, Glycerin, Milk, Non-Potable Water, Orange Juice, Salt Water, Soft Drinks, Vinegar
  • AutoclavableNot Autoclavable
  • ClaritySemi-Clear
  • Fitting CompatibilityBarbed
  • Stripe ColourNo Stripe
  • Tube FormCoil
  • Flow ApplicationFood and Beverage Dispensing, Peristaltic Pump, Vent and Drain Lines
  • For Fluid TypeBeverages, Corrosive Chemicals
  • Minimum Operating Temperature-67 Degrees F
  • Application Beverage, Food, Air, Water
  • Food Application Food and Beverage
  • Inside Diameter 1/2 in
  • Material TPE
  • Material Trade Number E-1000
  • Maximum Operating Temperature 125 Degrees F
  • Outside Diameter 3/4 in
  • Peristaltic Pump Compatible Peristaltic Pump Compatible
  • Reinforcement Not Reinforced
  • Wall Thickness 0.13 in
  • Petroleum Product Compatibility Mineral Oil
  • Bend Radius 1 3/4 in
  • Does Not Contain BPA, Phthalates above limits in REACH, RoHS, CA Prop 65, Latex, Substances on REACH or RoHS above limit
  • Flexibility Flexible
  • System of Measurement Inch
  • Vacuum Rated Vacuum Rated
  • For Environment Chemical
  • Industry Application Laboratory
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande