!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL TRUCK DOCKBOARD, 66 IN W X 60 IN L, STEEL, 3 IN SIDE RAIL HEIGHT

STEEL TRUCK DOCKBOARD, 66 IN W X 60 IN L, STEEL, 3 IN SIDE RAIL HEIGHT

VESTIL

STEEL TRUCK DOCKBOARD, 66 IN W X 60 IN L, STEEL, 3 IN SIDE RAIL HEIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL TRUCK DOCKBOARD, 66 IN W X 60 IN L, STEEL, 3 IN SIDE RAIL HEIGHT

STEEL TRUCK DOCKBOARD, 66 IN W X 60 IN L, STEEL, 3 IN SIDE RAIL HEIGHT

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,105.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESTS15-6060
  • N° de modèle du manufacturier TS-15-6060
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 458.0 lb

Informations sur le produit

Steel truck dockboard is constructed of high strength steel for long life and recommended for high use docks. Beveled edges on both ends permit smooth entry and exit. Deck is diamond plated for safe, efficient use and positive traction. Welded safety curbs for maximum strength.

Spécifications techniques

  • ItemSteel Truck Dockboard
  • Load Capacity - Maximum15,000 lb
  • Overall Length60 in
  • Service Height - Maximum10 in
  • Surface Tread TypeDiamond Treadplate
  • Usable Width60 in
  • Includes Locking Legs and Lever Lift
  • Material Steel
  • Overall Width 66 in
  • Side Rail Height 3 in
  • Overall Thickness 3/8 in
  • Standards OSHA 1910.30 (a)ANSIMH 30.98
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande