!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC CONE, GREEN, 36 INCH

TRAFFIC CONE, GREEN, 36 INCH

CORTINA

TRAFFIC CONE, GREEN, 36 INCH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRAFFIC CONE, GREEN, 36 INCH

TRAFFIC CONE, GREEN, 36 INCH

CORTINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.31 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CIR03-500-06LI
  • N° de modèle du manufacturier 03-500-06LI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.362 lb

Informations sur le produit

This green traffic cone is 14.20 inches in length and 36 inches in height. Traffic cones direct the flow of vehicle and pedestrian movement and indicate hazards. They're made of durable materials to withstand repeated use and are often used to temporarily restrict access to construction areas.

Spécifications techniques

  • ItemTraffic Cone
  • Product TypeTraffic Cone
  • Cone ColourGreen
  • Cone MaterialPVC
  • Base Length14.2 in
  • Number of Reflective Stripes2
  • Base MaterialPVC
  • Base Height2 in
  • Cone Outside Diameter - Bottom11.7 in
  • Cone Wall Thickness0.1 in
  • Meets MUTCD RequirementsYes
  • Base Colour Black
  • Cone Height 28 in
  • Includes Reflective Striping Reflective Striping Included
  • Legend No Legend
  • Base Width 14.2 in
  • Collapsible Not Collapsible
  • Cone Weight 7 lb
  • Base Shape Square
  • Cone Style Standard
  • Includes Weighted Base Weighted Base Included
  • Meets NCHRP 350 Testing Criteria Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande