!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T7/T8/T9 TIP SIZE, PLASTIC HOLDER, CHROME

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T7/T8/T9 TIP SIZE, PLASTIC HOLDER, CHROME

WIHA

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T7/T8/T9 TIP SIZE, PLASTIC HOLDER, CHROME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T7/T8/T9 TIP SIZE, PLASTIC HOLDER, CHROME

TORX KEY SET, SHORT, 1 PIECE, T10/T15/T20/T25/T7/T8/T9 TIP SIZE, PLASTIC HOLDER, CHROME

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4NB71
  • N° de modèle du manufacturier 36396
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This torx key set has a width of 1 7/16 inch, a height of 3¾ inch, and is not insulated. The alloy steel handle is silver and has a flag handle style/type. It meets the standards for ISO 9001:2008. In addition, it is made of alloy steel, has a Torx measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with a cushion grip. This torx key set includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemTorx Key Set
  • FinishChrome
  • Container TypePlastic Holder
  • End ShapeTorx
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Tether ReadyNo
  • InsulatedNot Insulated
  • MaterialAlloy Steel
  • Fastener HoldingNot Fastener Holding
  • Tip Size CodeT3
  • Handle TypeFlag Handle
  • Handle MaterialAlloy Steel
  • StandardsISO 9001:2008
  • Container Height3 3/4 in
  • Container Width1 7/16 in
  • Tip Size T10, T15, T20, T25, T7, T8, T9
  • Number of Pieces 1
  • Length Family Short
  • Number of Tips 8
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Measurement Type Torx
  • Driver Material Alloy Steel
  • Key Shape Folding
  • Number of Ball Ends 0
  • Grip Style Cushion
  • Handle Colour Silver
  • Container Features Compact
  • Container Length 1 in
  • Range of Lengths 1 1/2 in to 2 in
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande