!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOOL BOX,17-3/4IN D,13-7/8INH,3-7/8IN W

TOOL BOX,17-3/4IN D,13-7/8INH,3-7/8IN W

DEWALT

TOOL BOX,17-3/4IN D,13-7/8INH,3-7/8IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOOL BOX,17-3/4IN D,13-7/8INH,3-7/8IN W

TOOL BOX,17-3/4IN D,13-7/8INH,3-7/8IN W

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWST14121
  • N° de modèle du manufacturier DWST14121
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Box
  • Lid StyleNot Applicable
  • Overall Depth17 3/4 in
  • MaterialPlastic
  • Number of Compartments12
  • Locking SystemKeyed
  • Number of Boxes1
  • Closure TypeNot Applicable
  • Includes(12) Bin Name Plate Labels, (12) Removable Bins
  • FeaturesFull Accessibility and Visibility, Impact-Resistant, Locking Mechanism On Top
  • Body FinishTextured
  • Handle Grip StyleRubber
  • Handle MaterialPlastic
  • Handle Width1 in
  • Interior Depth13 7/8 in
  • Interior Width3 7/8 in
  • Number of Keys Included0
  • Colour Black, Yellow
  • Total Load Capacity 15 lb
  • Overall Height 13 7/8 in
  • Overall Width 3 7/8 in
  • Stackable Stackable
  • Number of Dividers 0
  • Number of Drawers 12
  • Series DWST
  • Compatible Modular System DWST
  • Part of a Modular System Modular System Part
  • Body Gauge 10 ga
  • Handle Length 7 3/16 in
  • Handle Type Ergonomic
  • Includes Keys Keys Not Included
  • Interior Height 17 1/2 in
  • Number of Handles 1
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande