!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOGGLE SWITCH WALL PLATE,GRAPHITE,POLY

TOGGLE SWITCH WALL PLATE,GRAPHITE,POLY

HUBBELL

TOGGLE SWITCH WALL PLATE,GRAPHITE,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOGGLE SWITCH WALL PLATE,GRAPHITE,POLY

TOGGLE SWITCH WALL PLATE,GRAPHITE,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 385 = $354.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 385 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLP1GY
  • N° de modèle du manufacturier P1GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemToggle Switch Wall Plate
  • MaterialPolycarbonate
  • Plate SizeStandard
  • FinishSatin
  • Number of Outlet Openings0
  • Outlet OrientationVertical
  • Overall Width2.9 in
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • Material TypeNon-Metallic
  • Colour Graphite
  • Number of Gangs 1
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • For Switch Type Toggle
  • Number of Switch Openings 1
  • Overall Height 0.3 in
  • Standards cULus Listed
  • Wall Plate Type Toggle
  • Overall Depth 0.3 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande