!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 370GFKL WELDING GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, GAUNTLET CUFF

ENDURA 370GFKL WELDING GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 370GFKL WELDING GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, GAUNTLET CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 370GFKL WELDING GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, GAUNTLET CUFF

ENDURA 370GFKL WELDING GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.48 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG370GFKL-L
  • N° de modèle du manufacturier 370GFKL-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These Endura 370GFKL welding gloves are size large and are made of leather and goatskin. They feature protection while MIG welding. Welding gloves are made of leather and other materials to protect against flames, heat, and sparks when welding. MIG, TIG, and stick welding gloves have different features to accommodate different hazards for each type of welding.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • ANSI/ISEA Cut LevelA2
  • Cuff Length4 1/4 in
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • Glove MaterialsLeather, Goatskin Leather
  • Includes Double PalmNo
  • Max. Temp.200 Degrees C
  • Palm MaterialGoatskin Leather, Leather
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • Water ResistantNo
  • Welding Glove ApplicationMIG
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Features MIG welding gloves that provide protection while remaining touch sensitive, ParaActiv engineered yarn liner for 360 Degrees cut protection with ANSI A² cut-Resistance, Provides ANSI 3 heat-Resistance, Gauntlet cuffs for increased wrist safety, Cleaning instructions: dry clean
  • High-Visibility No
  • Internal Reinforcement Material Goatskin Leather, Leather
  • Oil Resistant No
  • Series Endura 370GFKL
  • Touchscreen Compatible No
  • Waterproof No
  • Size- Alpha L

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande