!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIE DOWN STRAP, RATCHET, D-RING, CUT-RESISTANT EDGES, 2 IN W, 3,300 LB WLL, YELLOW, 30 FT L

TIE DOWN STRAP, RATCHET, D-RING, CUT-RESISTANT EDGES, 2 IN W, 3,300 LB WLL, YELLOW, 30 FT L

LOAD HUGGER

TIE DOWN STRAP, RATCHET, D-RING, CUT-RESISTANT EDGES, 2 IN W, 3,300 LB WLL, YELLOW, 30 FT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TIE DOWN STRAP, RATCHET, D-RING, CUT-RESISTANT EDGES, 2 IN W, 3,300 LB WLL, YELLOW, 30 FT L

TIE DOWN STRAP, RATCHET, D-RING, CUT-RESISTANT EDGES, 2 IN W, 3,300 LB WLL, YELLOW, 30 FT L

LOAD HUGGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.64 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LALTE61004
  • N° de modèle du manufacturier TE61004
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

Meet all DOT and CVSA requirements. Tuff-Edge webbing prolongs assembly life Flexible, conforms to and controls the load. Ratchet assembly allows fast, easy adjustment HiVis Yellow/Green color for better visibility

Spécifications techniques

  • ItemTie Down Strap
  • ColourYellow
  • Tensile Strength10,000 lb/in
  • Reinforcement PropertiesCut-Resistant Edges
  • Overall Length30 ft
  • StandardsCVSA, FMCSA, US DOT
  • End MaterialSteel
  • Working Load Limit 3,300 lb
  • End Type D-Ring
  • Overall Width 2 in
  • Fixed End Length 16 in
  • Features Triangular D-Ring
  • Adjustment Type Ratchet
  • Product Type Tie Down Strap
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande