!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULLY THREADED STUD, ½"-13 THREAD, STEEL, GRADE 2, ZINC PLATED, 3 IN OVERALL L, 10 PK

FULLY THREADED STUD, ½"-13 THREAD, STEEL, GRADE 2, ZINC PLATED, 3 IN OVERALL L, 10 PK

APPROVED VENDOR

FULLY THREADED STUD, ½"-13 THREAD, STEEL, GRADE 2, ZINC PLATED, 3 IN OVERALL L, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULLY THREADED STUD, ½"-13 THREAD, STEEL, GRADE 2, ZINC PLATED, 3 IN OVERALL L, 10 PK

FULLY THREADED STUD, ½"-13 THREAD, STEEL, GRADE 2, ZINC PLATED, 3 IN OVERALL L, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.84 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4RET5
  • N° de modèle du manufacturier 45685
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

This fully threaded stud is made of Grade 2 steel and has a zinc-plated finish. It has an overall length of three inches and a 1/2"-13 thread. It has a tensile strength of 60,000 psi, a Rockwell hardness of B70 minimum and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemFully Threaded Stud
  • MaterialSteel
  • Thread Size1/2"-13
  • Tensile Strength60,000 psi
  • Thread DirectionRight Hand
  • Rockwell HardnessB70 min
  • Thread TypeCoarse
  • Material Grade/Class Grade 2
  • Finish Zinc-Plated
  • Overall Length 3 in
  • System of Measurement Inch
  • Includes Nuts No
  • Thread Fit 1A
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande