!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, LCD, FOC SPOT SZ/DIST 1 IN, 12 IN, 9V, 250 MSEC RESPONSE, TEMP ACC +/- 1.8%

INFRARED THERMOMETER, LCD, FOC SPOT SZ/DIST 1 IN, 12 IN, 9V, 250 MSEC RESPONSE, TEMP ACC +/- 1.8%

REED

INFRARED THERMOMETER, LCD, FOC SPOT SZ/DIST 1 IN, 12 IN, 9V, 250 MSEC RESPONSE, TEMP ACC +/- 1.8% close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, LCD, FOC SPOT SZ/DIST 1 IN, 12 IN, 9V, 250 MSEC RESPONSE, TEMP ACC +/- 1.8%

INFRARED THERMOMETER, LCD, FOC SPOT SZ/DIST 1 IN, 12 IN, 9V, 250 MSEC RESPONSE, TEMP ACC +/- 1.8%

REED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article REER2310
  • N° de modèle du manufacturier R2310
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112224
  • PAGE DU CATALOGUE # 192
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Informations sur le produit

This infrared thermometer features a backlit LCD display, data hold, a trigger design, and has been drop tested at three metres. Its adjustable emissivity is 0.1 to 1.0, the infrared temperature range is -30 Degrees C to 650 Degrees C, and its response time is 250 milliseconds. It has a resolution of 0.1 Degrees C with a repeatability of +/- 2% of the reading or +/- 0.5 Degrees C. Includes a low/high temperature alarm, a nine-volt battery, a carry case, and a one-year warranty.

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodNo Secondary Measuring Method
  • Distance To Spot Ratio12:1
  • Minimum Emissivity Setting0.10
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-31 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F32 Degrees F
  • Body StyleFull Size
  • Mounting StyleTripod
  • Intrinsic SafetyNot Specified Intrinsically Safe
  • Accuracy Degrees F+/-1.8% of Reading or +/-3.6 Degrees Whichever is Greater
  • Batteries IncludedBatteries Included
  • Battery Voltage9V
  • Data LoggingNo Data Logging
  • IncludesCarrying Case
  • Maximum Temperature Measured Degrees C650 Degrees C
  • Number of Batteries Required1
  • Resolution Degrees F0.1 Degrees F
  • StandardsCE, Class II Laser, RoHS
  • Laser Sighting Type Single Dot
  • Emissivity Adjustability Adjustable
  • Alert Type Light, Sound
  • Maximum Emissivity Setting 1.00
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 1,202 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 122 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Not Included
  • Digital Display Screen Type LCD with Backlight
  • Testing Functions Average, Difference, Maximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C +/-1.8% of Reading or +/-1.8 Degrees Whichever is Greater
  • Battery Size 9V
  • Calibration Certificate Type Not Certified
  • Features Digitally Adjustable Emissivity Allows for Accurate Application Measurements, IP65 Rated Double-Moulded Housing
  • Manufacturer Warranty Length 1 yr
  • Minimum Temperature Measured Degrees C -35 Degrees C
  • Resolution Degrees C 0.1 Degrees C
  • Response Time 250 msec
  • Temperature Alerts High Temperature, Low Temperature
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande