!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTER, TEE, BRANCH, HYDRAULIC, RIGID, FEMALE 3/8"-18, FEMALE 9/16"-18, FEMALE 3/8"-18, CARBON STL

ADAPTER, TEE, BRANCH, HYDRAULIC, RIGID, FEMALE 3/8"-18, FEMALE 9/16"-18, FEMALE 3/8"-18, CARBON STL

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPTER, TEE, BRANCH, HYDRAULIC, RIGID, FEMALE 3/8"-18, FEMALE 9/16"-18, FEMALE 3/8"-18, CARBON STL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTER, TEE, BRANCH, HYDRAULIC, RIGID, FEMALE 3/8"-18, FEMALE 9/16"-18, FEMALE 3/8"-18, CARBON STL

ADAPTER, TEE, BRANCH, HYDRAULIC, RIGID, FEMALE 3/8"-18, FEMALE 9/16"-18, FEMALE 3/8"-18, CARBON STL

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.07 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE11T550606
  • N° de modèle du manufacturier 11T55-06-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

This branch tee adapter is rigid, for use with hole dash size 406 and a hydraulic hose, and is made of carbon steel with zinc plating. Hose fitting A is female, connection type JIC, and measures 3/8"-18: fitting B is female, connection type JIC, and measures 9/16"-18: fitting C is female, connection type NPT, and measures 3/8"-18. This adapter has a maximum working pressure of 4000 at 70℉.

Spécifications techniques

  • ItemTee
  • Finish/CoatingZinc
  • Standards J3223, SAE J514
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande