!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPER PIN, 0.493 IN DIA, SS, INCH, STANDARD, PIN SIZE #8, 2½ IN SHANK L, 0.493 IN LARGE END DIA

TAPER PIN, 0.493 IN DIA, SS, INCH, STANDARD, PIN SIZE #8, 2½ IN SHANK L, 0.493 IN LARGE END DIA

APPROVED VENDOR

TAPER PIN, 0.493 IN DIA, SS, INCH, STANDARD, PIN SIZE #8, 2½ IN SHANK L, 0.493 IN LARGE END DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPER PIN, 0.493 IN DIA, SS, INCH, STANDARD, PIN SIZE #8, 2½ IN SHANK L, 0.493 IN LARGE END DIA

TAPER PIN, 0.493 IN DIA, SS, INCH, STANDARD, PIN SIZE #8, 2½ IN SHANK L, 0.493 IN LARGE END DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.51 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41LM59
  • N° de modèle du manufacturier U51560.492.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163205
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

This taper pin is made of 18-8 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. It has an inch system of measurement. In addition, it has a small end diameter of 0.44 inch, a large end diameter of 0.493 inch plus a standard pin type.

Spécifications techniques

  • ItemTaper Pin
  • Large End Diameter0.493 in
  • Pin TypeStandard
  • MaterialStainless Steel
  • FinishBright (Uncoated)
  • System of MeasurementInch
  • Pin Size #8
  • Small End Diameter 0.44 in
  • Product Type Taper Pin
  • Material Grade/Class 18-8
  • Shank Length 2 1/2 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande