!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR TAPE, STRIPED PATTERN, RED AND WHITE, 100 FT L, 2 IN W

FLOOR TAPE, STRIPED PATTERN, RED AND WHITE, 100 FT L, 2 IN W

MIGHTYLINE

FLOOR TAPE, STRIPED PATTERN, RED AND WHITE, 100 FT L, 2 IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR TAPE, STRIPED PATTERN, RED AND WHITE, 100 FT L, 2 IN W

FLOOR TAPE, STRIPED PATTERN, RED AND WHITE, 100 FT L, 2 IN W

MIGHTYLINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.84 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SHM2RRWCTR
  • N° de modèle du manufacturier 2RRWCTR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

This continuous roll of red tape with a white centre gives this floor tape a striped pattern. It measures 100 feet long and two inches wide. This specific roll of tape is durable, easy to install, and easy to remove.

Spécifications techniques

  • ItemTape Floor
  • Tape PatternStripped
  • Imperial Tape Width2 in
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Tape PropertiesBeveled Edges
  • Tape TypeSafety Floor Marking
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Colour Red/White
  • Imperial Tape Length 100 ft
  • Tape Brand Mighty Line
  • Package Quantity 1
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande