!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP SET, #4-48 TAP THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

TAP SET, #4-48 TAP THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

TAP SET, #4-48 TAP THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAP SET, #4-48 TAP THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

TAP SET, #4-48 TAP THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN LENGTH, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF341649
  • N° de modèle du manufacturier 341649
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

This tap set is made of high speed steel and has a 9/64 inch diameter shank. It includes one bottoming tap, one plug tap, one taper tap, and meets the standards for USCTI Table 302. This tap set has a bright (uncoated) finish. It has right hand direction with a 1⅞ inch length.

Spécifications techniques

  • ItemTap Set
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Tap Thread Size#4-48
  • Thread LimitH2
  • Tap StyleStraight Flute
  • Thread DirectionRight Hand
  • StandardsUSCTI Table 302
  • Number of Pieces3
  • Tap Material High Speed Steel
  • Tap Chamfer Bottoming, Plug, Taper
  • Thread Standard UNF
  • Shank Dia. 9/64 in
  • Tap Grouping Tap Set
  • Thread Length 9/16 in
  • Includes (1) Bottoming Tap, (1) Plug Tap, (1) Taper Tap
  • Overall Length 1 7/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande