!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THREE PIECE TAP KIT, #3-48 TAP THREAD, ½ IN THREAD L, RIGHT HAND, HIGH SPEED STEEL

THREE PIECE TAP KIT, #3-48 TAP THREAD, ½ IN THREAD L, RIGHT HAND, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

THREE PIECE TAP KIT, #3-48 TAP THREAD, ½ IN THREAD L, RIGHT HAND, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
THREE PIECE TAP KIT, #3-48 TAP THREAD, ½ IN THREAD L, RIGHT HAND, HIGH SPEED STEEL

THREE PIECE TAP KIT, #3-48 TAP THREAD, ½ IN THREAD L, RIGHT HAND, HIGH SPEED STEEL

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF355802
  • N° de modèle du manufacturier 355802
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Informations sur le produit

This three-piece tap kit is made of high speed steel and has a 9/64 inch diameter shank. It includes one bottoming tap, one plug tap, one taper tap, and is designed for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for USCTI Table 302. This HTGP-3PC-TN series three-piece tap kit has a TiN finish. It has right hand direction with a 1 13/16 inch length.

Spécifications techniques

  • ItemThree-Piece Tap Kit
  • Tap FinishTiN
  • Tap Thread Size#3-48
  • Thread Limit2B
  • Tap StyleStraight Flute
  • Thread DirectionRight Hand
  • StandardsUSCTI Table 302
  • Includes(1) Bottoming Tap, (1) Plug Tap, (1) Taper Tap
  • Primary Material Application ISO CodeK, M, N, P
  • Overall Length1 13/16 in
  • Tap Material High Speed Steel
  • Tap Chamfer Bottoming, Plug, Taper
  • Thread Standard UNC
  • Shank Dia. 9/64 in
  • Tap Grouping Tap Set
  • Thread Length 1/2 in
  • Series HTGP-3PC-TN
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Stainless Steel, Steel
  • Number of Pieces 3
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande