!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 1MM THREAD L, 9MM OVERALL L, RIGHT HAND, TICN

SPIRAL FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 1MM THREAD L, 9MM OVERALL L, RIGHT HAND, TICN

OSG

SPIRAL FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 1MM THREAD L, 9MM OVERALL L, RIGHT HAND, TICN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 1MM THREAD L, 9MM OVERALL L, RIGHT HAND, TICN

SPIRAL FLUTE TAP, M8X1.25 THREAD, 1MM THREAD L, 9MM OVERALL L, RIGHT HAND, TICN

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.11 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1650001008
  • N° de modèle du manufacturier 1650001008
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

This high-performance spiral flute tap has a right hand thread and a shank diameter of 8.10mm. It is made of powdered metal and is designed for use on hardened steel, stainless steel, and steel.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Flute Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap FinishTiCN
  • Overall Length90.00 mm
  • Thread LimitD5
  • Number of Flutes3
  • Primary Material ApplicationHardened Steel, Stainless Steel, Steel
  • 65% Thread Drill SizeI
  • Extended NeckYes
  • Material Grade - Machining16500
  • Primary Material Application ISO CodeH, M, P
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Tap ChamferModified Bottoming, Semi-Bottoming
  • Shank Dia.8.07 mm
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size M8x1.25
  • Tap Material Powdered Metal
  • Thread Length 10.00 mm
  • 75% Thread Drill Size H
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 55% Thread Drill Size 7.10 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Helix Angle Variable
  • Measurement System Metric
  • Shank Length 55.00 mm
  • Square Size 6.05 mm
  • Series 16500
  • Standards ANSI, DIN
  • Tap Style Spiral Flute
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande