!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M5X0.8 THREAD SIZE, 22.22MM THREAD L, 60.32MM OVERALL L, TAPER

STRAIGHT FLUTE TAP, M5X0.8 THREAD SIZE, 22.22MM THREAD L, 60.32MM OVERALL L, TAPER

CLE-LINE

STRAIGHT FLUTE TAP, M5X0.8 THREAD SIZE, 22.22MM THREAD L, 60.32MM OVERALL L, TAPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, M5X0.8 THREAD SIZE, 22.22MM THREAD L, 60.32MM OVERALL L, TAPER

STRAIGHT FLUTE TAP, M5X0.8 THREAD SIZE, 22.22MM THREAD L, 60.32MM OVERALL L, TAPER

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.79 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF0401C63217
  • N° de modèle du manufacturier C63217
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of high speed steel and has a 9.32mm diameter, 38 mm long shank. It is designed for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for USCTI Table 302, USCTI. This 0401M series hand tap has a bright finish, and has metric measurements. It has right hand direction with a 60.32 mm length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length42,07 mm
  • 75% Thread Drill Size4.20 mm
  • Class of Fit6H
  • Number of Flutes4
  • 55% Thread Drill Size4.40 mm
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • Series0401M
  • Shank Length38.00 mm
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsUSCTI 302
  • Tap StyleStraight Flute
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size M5x0.80
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 60.32 mm
  • Thread Limit D4
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard USCTI
  • 65% Thread Drill Size 4.30 mm
  • Measurement System Metric
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Shank Dia. 9.32 mm
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 3.86 mm
  • Tap Grouping Tap
  • Thread Limit / Class of Fit D4 / 6H
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande