!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, M20X1.5 THREAD, 31MM THREAD L, 113MM OVERALL L, PLUG, 3 FLUTES

SPIRAL POINT TAP, M20X1.5 THREAD, 31MM THREAD L, 113MM OVERALL L, PLUG, 3 FLUTES

OSG

SPIRAL POINT TAP, M20X1.5 THREAD, 31MM THREAD L, 113MM OVERALL L, PLUG, 3 FLUTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, M20X1.5 THREAD, 31MM THREAD L, 113MM OVERALL L, PLUG, 3 FLUTES

SPIRAL POINT TAP, M20X1.5 THREAD, 31MM THREAD L, 113MM OVERALL L, PLUG, 3 FLUTES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1983600
  • N° de modèle du manufacturier 1983600
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This spiral point tap is made of high speed steel and has a 12.42mm diameter, 68 mm long shank. It is designed for use with aluminum, cast iron, steel, and meets ANSI standards. This 142 series spiral point tap has a bright finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 4-15/32 inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Point Tap
  • Thread StandardMetric Fine
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length4 15/32 in
  • Thread LimitD6
  • Number of Flutes3
  • 55% Thread Drill Size18.90 mm
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Measurement SystemMetric
  • Series142
  • Shank Length68.00 mm
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap GroupingTap
  • Tap StyleSpiral Point
  • Thread Size M20x1.50
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 50.80 mm
  • 75% Thread Drill Size 18.50 mm
  • Thread Direction Right Hand
  • Primary Material Application Aluminum, Cast Iron, Steel
  • 65% Thread Drill Size 18.75 mm
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Shank Dia. 12.42 mm
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 12.42 mm
  • Tap Chamfer Plug
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande