!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, #4-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2 3/16 IN LENGTH, PLUG, HSS-E, HSS

SPIRAL POINT TAP, #4-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2 3/16 IN LENGTH, PLUG, HSS-E, HSS

CLEVELAND

SPIRAL POINT TAP, #4-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2 3/16 IN LENGTH, PLUG, HSS-E, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, #4-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2 3/16 IN LENGTH, PLUG, HSS-E, HSS

SPIRAL POINT TAP, #4-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 2 3/16 IN LENGTH, PLUG, HSS-E, HSS

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.34 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC96003
  • N° de modèle du manufacturier C96003
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

This tap is made of cobalt and has a 0.141 inch diameter, 1.5360 inch long shank. It is designed for use with cast iron, stainless steel, steel, and meets the standards for DIN/ASME. This PER-960SP series tap has a hard lube finish, and has pipe measurements. It has right hand direction with a 2.2047 inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemTap
  • Thread StandardUNC
  • Tap FinishHard Lube
  • Overall Length2.2047 in
  • Thread Limit2B
  • Thread DirectionRight Hand
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • 65% Thread Drill Size2.30 mm
  • Measurement SystemPipe
  • SeriesPER-960SP
  • Shank Length1.5360 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsASME, DIN
  • Tap GroupingTap
  • Thread Limit / Class of Fit2B / 2B
  • Tap StyleSpiral Point
  • Thread Size #4-40
  • Tap Material Cobalt
  • Thread Length 25/64 in
  • 75% Thread Drill Size 2.20 mm
  • Class of Fit 2B
  • Number of Flutes 3
  • 55% Thread Drill Size 3/32 in
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Shank Dia. 0.141 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.1100 in
  • Tap Chamfer Plug
  • Threads per Inch 40 TPI
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande